Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Cod. Rexel
AIROKAN003
Cod. Produttore
KAN003
Cod. EAN
8015421556915

Informazioni di prodotto

  • Colore: Antracite
  • Potenza: 20W
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Installazione: Plafone, parete, terra
  • Passacavo: Doppio ENTRATA-USCITA
  • Serie: AIROKAN003
Proiettore a LED da 20W con finitura antracite, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di qualità. Caratterizzato da un design moderno e robusto, è ideale per applicazioni esterne grazie al suo grado di protezione IP che assicura resistenza agli agenti atmosferici. La sorgente luminosa a LED offre un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, rendendo questo proiettore una soluzione affidabile per illuminare spazi esterni con stile e funzionalità. Descrizione del produttore: Proiettore LED orientabile per esterno IP65, applicabile a plafone, parete e terra con apposito picchetto in dotazione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Disponibile nella finitura antracite e in due temperature colore, 3000K e 4000K. Dotato di doppio passacavo per collegamento ENTRATA-USCITA.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

diametro esterno

99 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

580 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1520 lm

Rendimento luminoso delle lampade

76 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore LED 20W antracite IP65 3000K esterno orientabile alluminio