Prodotti /

Cod. Rexel
AIRODON001
Cod. Produttore
DON001
Cod. EAN
8015421556861

Informazioni di prodotto

PROIETTORE NERO LED 10W 120? IP65 3000K CRI80 IK08
Proiettore LED per esterno (IP65) a soffitto o a parete . Struttura in pressofusione di alluminio verniciato nero resistente a impatti e urti. Orientabile su unico asse di 340? e diffusore in vetro trasparente. Disponibile in diverse misure e relative potenze, due temperature colore e nella versione con sensore a raggi infrarossi di presenza per le potenze da 10W e 30W (rilevazione movimento finoa 12mt di distanza con periodo di accensione regolabile tra 5 sec. e 5 min.). Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Produttore

PROIETTORE LED 10W 3000K IP65