Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROHED003NDA
Cod. Produttore
HED003NDA
Cod. EAN
8015421597406

Informazioni di prodotto

PROIETTORE BINARIO TRIFASE NERO LED 20W IP20 4000K CRI90 DALI
Proiettore binario trifase di colore nero, dotato di tecnologia LED per un'illuminazione efficiente e duratura. Progettato per il montaggio su barre conduttrici, garantisce flessibilità e facilità di installazione negli impianti elettrici. La struttura compatta e moderna si integra perfettamente in ambienti professionali e commerciali, offrendo un'illuminazione mirata e di alta qualità. Ideale per valorizzare spazi con esigenze di luce direzionata e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Proiettore LED ad alta efficienza da binario, orientabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 15°, 24°, 45° e 60° e con lente honey comb contro l'abbagliamento luminoso. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in tre misure e relative potenze, in due finiture (bianco e nero), tre temperature colore (2700K, 3000K, 4000K) e in versione On-Off o DALI per una gestione personalizzata della luce. Da completare con binario trifase GROOVE.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

90 mm

diametro esterno

83 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2575 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore binario trifase nero LED 20W 4000K CRI90 DALI per negozi retail