Prodotti /

Cod. Rexel
AIROMAA102N
Cod. Produttore
MAA102N
Cod. EAN
8015421684267

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Proiettore LED
  • Fascio: 36° orientabile
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • CRI: 90
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Finiture: Bianco e nero
  • Compatibilità: Binario trifase GROOVE
  • Serie: AIROMAA102N
Descrizione del produttore: Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione dialluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminosoa 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, due finiture: bianco e nero, e due temperature colore (3000K, 4000K). Da completare con binario trifase GROOVE e monofase SQUASH/SQUASH PRO.