Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROHED008BDA
Cod. Produttore
HED008BDA
Cod. EAN
8015421597581

Informazioni di prodotto

PROIETTORE BINARIO TRIFASE BIANCO LED 42W IP20 3000K CRI90 DALI
Proiettore binario trifase di colore bianco, progettato per il montaggio su barre conduttrici. Ideale per soluzioni di illuminazione flessibili e professionali, garantisce un'installazione semplice e una resa luminosa ottimale. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un'illuminazione direzionale efficiente e di qualità. Adatto a contesti commerciali e residenziali che richiedono versatilità e precisione nella gestione della luce. Descrizione del produttore: Proiettore LED ad alta efficienza da binario, orientabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 15°, 24°, 45° e 60° e con lente honey comb contro l'abbagliamento luminoso. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in tre misure e relative potenze, in due finiture (bianco e nero), tre temperature colore (2700K, 3000K, 4000K) e in versione On-Off o DALI per una gestione personalizzata della luce. Da completare con binario trifase GROOVE.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

diametro esterno

106 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

altezza/profondità

192 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

42 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5040 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore binario trifase LED 42W 3000K CRI90 DALI per illuminazione retail e negozi