Prodotti /

Cod. Rexel
AIROYAK502N
Cod. Produttore
YAK502N
Cod. EAN
8015421696048

Informazioni di prodotto

PROIETTORE BINARIO 48V NERO LED 7W 36° IP20 3000K CRI90
Descrizione del produttore: Proiettori LED orientabili di forma tonda per un'illuminazione puntuale, essenziale e solo dove serve. Tre misure e relative potenze per ogni stile: versione miniaturizzata per unconcentrato di tecnologia e design, versione dalle medie dimensioni per effetti luminosi con prestazioni ad alto livello, una versione più grande per una resa efficace, importante e precisa. Disponibili in quattro finiture: bianco, nero, oro, titanio. Da completare con binario 48V YAKI.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

202 mm

diametro esterno

30 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

7,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

805 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

107 LUMEN_WATT

tensione nominale

48 ... 48 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K