Prodotti /

Cod. Rexel
AIROYAK105N
Cod. Produttore
YAK105N
Cod. EAN
8015421677931

Informazioni di prodotto

Proiettore LED compatto e versatile, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su binario 48V YAKI
  • Design compatto per installazioni snelle e veloci
  • Riduzione dei tempi di posa grazie all’orientabilità dei faretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione puntuale e personalizzabile
  • Efficienza energetica con LED a basso consumo
  • Design essenziale che valorizza gli spazi
Proiettore binario a LED da 48V di colore nero, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente con una potenza di 6,6 watt, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. Adatto al montaggio su barre conduttrici, combina praticità e prestazioni elevate, rendendolo una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Proiettori LED orientabili di forma tonda per un?illuminazione puntuale, essenziale e solo dove serve. Tre faretti LED con tre misure e relative poten ze per ogni stile: versione miniaturizzata per unconcentrato di tecnologia e design, versione dalle medie dimensioni per effetti luminosi con prestaz ioni ad alto livello, una versione pi? grande peruna resa efficace, importante e precisa. Da comple tare con binario 48V YAKI.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

diametro esterno

40 mm

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

167 mm

altezza/profondità

123 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

6,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

640 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

tensione nominale

48 ... 48 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore LED compatto orientabile binario 48V YAKI nero 6,6W installazione rapida