Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTIT001
Cod. Produttore
TIT001
Cod. EAN
8015421691067

Informazioni di prodotto

PROIETTORE A PICCHETTO IN ACCIAIO AISI316 GU10 IP65
Descrizione del produttore: Proiettore LED orientabile per esterno IP65 applicabile a plafone, parete e a terra con picchetto integrato. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. La struttura, interamente in acciai o inox inossidabile ad elevata resistenza contro gli agenti atmosferici, è ideale per illuminare aiuole, piante, percorsi e giardini. Il suo design permette una veloce installazione e di orientare il fascio di luce proprio dove serve per un'illuminazione precisa e performante.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

60 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Acciaio inox

altezza/profondità

390 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V