Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBPRO50/M/3K/A
Cod. Produttore
PRO50/M/3K/A
Cod. EAN
8058052172529

Informazioni di prodotto

Proiettore efficiente e versatile, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con impianti standard a 230V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a 50W
  • Illuminazione di alta qualità con CRI90 per colori naturali
  • Grado di protezione IP67 per utilizzo in ambienti esterni
PROIETTORE 50W 3K CRI90 IP67 230V NLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

PROIETTORE 50W 3K CRI90 IP67 230V N