Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14450
Cod. Produttore
14450
Cod. EAN
8007352373518

Informazioni di prodotto

Programmatore carte a transponder bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola inclinata da tavolo 4 moduli, bianco. Da completare con placca 4 moduli Plana

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Produttore

Programmatore carte transponder bianco 4 moduli da tavolo per placca Plana