Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19450.B
Cod. Produttore
19450.B
Cod. EAN
8007352456884

Informazioni di prodotto

Programmatore carte a transponder bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola da tavolo 4 moduli, bianco. Da completare con placca 4 moduli

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Programmatore carte transponder bianco 4 moduli da tavolo per placca integrativa