Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20450.B
Cod. Produttore
20450.B
Cod. EAN
8007352373716

Informazioni di prodotto

Programmatore carte a transponder bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola da tavolo 4 moduli, bianco. Da completare con placca 4 moduli Eikon

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Programmatore carte transponder bianco 4 moduli per placca Eikon tavolo