› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Programmatore badge transponder da tavolo per controllo accessi

Cod. Rexel BTI348402
Cod. Produttore 348402
Cod. EAN 8012199944760

Informazioni principali

  • Tipo: Programmatore badge
  • Applicazione: Badge transponder
  • Uso: Da tavolo
  • Funzione: Apri porta
  • Serie: Sfera
  • Alimentazione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Programmatore badge realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo dispositivo è dotato di un connettore longitudinale con collegamento a vite, ideale per un montaggio sicuro e stabile su canali a griglia. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e resistenza, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel campo dell’automazione e del controllo accessi. Il design funzionale e la compatibilità con sistemi bus diversi lo rendono una soluzione versatile per la gestione programmata di badge elettronici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Programmatore da tavolo per badge transponder apri porta Sfera.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

217,1 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

Programmatore badge transponder da tavolo per controllo accessi