›

Profilo verticale IP31 altezza 2000mm per installazioni quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPCV2000
Cod. Produttore PPCV2000
Cod. EAN 8015646798411

Informazioni principali

  • Serie: System pro E Power
  • Altezza profilo: 2000 mm
  • Grado protezione: IP31
  • Tipo: Profilo verticale
  • Compatibilità: Modular boards
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: Incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP31 vertical profile h=2000mm cc

Caratteristiche tecniche

larghezza

42,5 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

2007,9 mm

peso

1,94 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

22,5 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Ponticello forato

forma del profilo

Altro

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

Modular boards / System pro E Power

Profilo verticale IP31 altezza 2000mm per installazioni quadro elettrico