›

Profilo separatore traversini in acciaio zincato H130 per quadri elettrici robusto e durevole

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09902
Cod. Produttore 09902
Cod. EAN 8000126099027

Informazioni principali

  • Altezza: 130 mm
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Tipo: Profilo separatore traversini
  • Serie: LC09902
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Profilo separatore per traversini con altezza di 130 mm, realizzato in materiale metallico resistente e adatto per applicazioni elettriche. Ideale per garantire un'efficace suddivisione e supporto nei quadri elettrici, assicurando sicurezza e ordine nell'organizzazione dei componenti. La sua struttura robusta consente una facile installazione e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Divider, Height 130mm, Length 1500mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Profilo separatore traversini in acciaio zincato H130 per quadri elettrici robusto e durevole