›

Profilo separatore metallico zincato H60 per traversini, alta resistenza e organizzazione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09900
Cod. Produttore 09900
Cod. EAN 8000126099003

Informazioni principali

  • Serie: LC09900
  • Altezza traversini: 60 mm
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura dopo fabbricazione
  • Tipo: Profilo separatore
  • Protezione: Conforme direttiva RoHS
  • Marcatura CE: Anno 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Profilo separatore in metallo zincato, progettato per l’installazione su traversini con altezza di 60 mm. Questo componente garantisce una separazione efficace e sicura tra i vari elementi elettrici, assicurando stabilità e organizzazione nelle strutture di supporto. La sua robustezza e resistenza alla corrosione lo rendono ideale per applicazioni in ambienti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e protezione negli impianti. Descrizione del produttore: Metal Divider, Length 1500mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Profilo separatore metallico zincato H60 per traversini, alta resistenza e organizzazione impianti elettrici