›

Profilo separatore metallico zincato H50mm lunghezza 2000mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9877A00
Cod. Produttore 1SL9877A00
Cod. EAN 8000126230529

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Tipo: Separatore per canalina
  • Normativa: EN 61537:2007
  • Marcatura CE: 2016
  • Serie: LC1SL9877A00

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Profilo separatore in metallo zincato con altezza di 50 mm e lunghezza di 2000 mm, progettato per garantire un'efficace divisione e organizzazione degli spazi all'interno di quadri elettrici o armadi di distribuzione. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, assicura robustezza e durata nel tempo grazie al materiale resistente alla corrosione. Facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'ordine dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Straight Divider for Cable Tray, Height 50mm, Length 2000mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Profilo separatore metallico zincato H50mm lunghezza 2000mm per quadri elettrici