›

Profilo separatore metallico zincato H100 per quadri elettrici e impianti professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09901
Cod. Produttore 09901
Cod. EAN 8000126099010

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura post-fabbricazione
  • Serie: LC09901
  • Tipo: Profilo separatore traversini
  • Conformità: Norme EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Profilo separatore in metallo zincato, progettato per l'installazione di traversini con altezza di 100 mm. Questo componente garantisce una divisione efficace e stabile all'interno di quadri elettrici e impianti, assicurando l'ordine e la sicurezza nelle operazioni di cablaggio e manutenzione. La sua struttura robusta e resistente alla corrosione lo rende ideale per applicazioni elettriche professionali, contribuendo a una migliore organizzazione degli spazi e alla protezione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Divider, Height 100mm, Length 1500mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Profilo separatore metallico zincato H100 per quadri elettrici e impianti professionali