›

Profilo separatore acciaio zincato H50x2000 mm finitura Sendzimir per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06652
Cod. Produttore 06652
Cod. EAN 8000126066524

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Altezza profilo: 50 mm
  • Tipo: profilo separatore
  • Serie: SENDZIM
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Profilo separatore in acciaio zincato con finitura sendzimir, altezza 50 mm e lunghezza 2000 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo, garantisce una separazione efficace e stabile tra componenti. La struttura in acciaio zincato assicura protezione dalla corrosione, rendendo il prodotto adatto a installazioni in ambienti industriali e civili. Questo profilo è progettato per facilitare il montaggio e migliorare l’organizzazione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione robusta e affidabile per la gestione degli spazi. Descrizione del produttore: GALVANISED SEPARATING STRIP
Profilo separatore acciaio zincato H50x2000 mm finitura Sendzimir per impianti elettrici industriali e civili