Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM990524
Cod. Produttore
990524
Cod. EAN
8016692259543

Informazioni di prodotto

Profilo RTR-TAP forato nero 1000mm.

larghezza

1000 mm

altezza

15 mm

materiale

plastica

Produttore

PROFILO RTR-TAP FORATO NERO 1000MM.