Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM990452
Cod. Produttore
990452
Cod. EAN
8016692454566

Informazioni di prodotto

Profilo RTR-TAP forato grigio 430mm.

larghezza

430 mm

altezza

15 mm

materiale

plastica

Produttore

PROFILO RTR-TAP FORATO GRIGIO 430MM