Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM990654
Cod. Produttore
990654
Cod. EAN
8016692454849

Informazioni di prodotto

Profilo RTA-TAPW forato nero 430mm.

larghezza

430 mm

altezza

9 mm

materiale

plastica

Produttore

PROFILO RTA-TAPW FORATO NERO 430MM.