Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM990526
Cod. Produttore
990526
Cod. EAN
8016692259598

Informazioni di prodotto

Profilo RTA-TAPW forato nero 1000mm.

larghezza

1000 mm

altezza

9 mm

materiale

plastica

Produttore

PROFILO RTA-TAPW FORATO NERO 1000MM