Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM990655N
Cod. Produttore
990655N
Cod. EAN
8016692593869

Informazioni di prodotto

PROFILO RTA-TAPW ADESIVO NERO 430MM.

larghezza

430 mm

altezza

9 mm

materiale

plastica

fissaggio autoadesivo

Produttore

PROFILO RTA-TAPW ADESIVO NERO 430MM