Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM990653N
Cod. Produttore
990653N
Cod. EAN
8016692593920

Informazioni di prodotto

PROFILO RTA-TAPW ADESIVO GRIGIO 430MM.

altezza

9 mm

lunghezza

430 mm

autoadesivo

dicitura

senza dicitura

colore

grigio

Produttore

PROFILO RTA-TAPW ADESIVO GRIGIO 430