Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990665N
Cod. Produttore
990665N
Cod. EAN
8016692593760

Informazioni di prodotto

PROFILO RTA-TAP ADESIVO NERO 650MM.
PROFILO RTA-TAP ADESIVO NERO 650MM.990665N CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

Produttore

Profilo RTA-TAP adesivo nero 650mm 990665N

€ 3,45 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.