Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM990503N
Cod. Produttore
990503N
Cod. EAN
8016692593845

Informazioni di prodotto

PROFILO RTA-TAP ADESIVO GRIGIO 1000MM.

larghezza

1000 mm

altezza

15 mm

materiale

plastica

fissaggio autoadesivo

Produttore

PROFILO RTA-TAP ADESIVO GRIGIO 1000