› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Profilo rinforzo con accessori e viti per piastra 800x800 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU1STQ006251B00
Cod. Produttore 1STQ006251B0000
Cod. EAN 8015646906526

Informazioni principali

  • Descrizione: Profilo rinforzo + accessori
  • Dimensioni piastra: 80+80
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione IP: IP65
  • Protezione impatti IK: IK09/IK10
  • Norme armonizzate: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001
  • Materiale: Accessori e viti incluse

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: reinforcement profiles +accessories + screwsfor plate 800+800

Caratteristiche tecniche

larghezza

75 mm

altezza

1480 mm

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Profilo rinforzo con accessori e viti per piastra 800x800 industriale