›

Profilo orizzontale IP31 doppio 400mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFH0400
Cod. Produttore PPFH0400
Cod. EAN 8015646791504

Informazioni principali

  • Descrizione: 2 profili orizzontali
  • Grado protezione: IP31
  • Lunghezza: 400 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Quadri modulari
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 IP31 horizontal profile w=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

410,7 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

75,3 mm

peso

1,58 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

16,5 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Ponticello forato

forma del profilo

Altro

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

Modular boards / System pro E Power

Profilo orizzontale IP31 doppio 400mm per installazioni elettriche