Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07960
Cod. Produttore
07960
Cod. EAN
8000126079609

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07960
  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 20 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Profilo mensola leggera
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilo per mensola leggera realizzato in materiale resistente, con dimensioni di 60x20x1 cm. Ideale per supportare carichi contenuti in ambienti elettrici, garantisce stabilità e facilità di installazione. La sua struttura assicura un montaggio sicuro e duraturo, rendendolo adatto per applicazioni di supporto e organizzazione di componenti elettrici. La finitura di qualità contribuisce a proteggere il profilo da usura e corrosione, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Descrizione del produttore: Light Pressed Bracket Profile, Width 60mm, Height 20mm, Length 1000mm, Galvanized

Produttore

ABB

Profilo mensola leggera 60x20x1000 mm zincato supporto componenti elettrici