Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07957
Cod. Produttore
07957
Cod. EAN
8000126079579

Informazioni di prodotto

  • Profilo L-40x28 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Sendzimir
  • Serie: LC07957
  • Tipo: Forato
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537
  • Uso: Sospensioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilo in acciaio Sendzimir con dimensioni 40x28 mm e lunghezza di 2000 mm, ideale per applicazioni elettriche e strutturali. Realizzato con trattamento di zincatura a caldo per garantire elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La sua forma e le forature permettono un facile montaggio e fissaggio di componenti elettrici, offrendo stabilità e affidabilità nelle installazioni. Adatto per supportare canalizzazioni e impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: L-Profile Punched Profile for Suspensions, Length 2000mm, Width 40mm, Height 28mm, Sendzimir

Produttore

ABB

Profilo L acciaio zincato Sendzimir 40x28 mm 2000 mm supporto impianti elettrici