Prodotti /

Cod. Rexel
SX1650626
Cod. Produttore
1650626
Cod. EAN
8032887059583

Informazioni di prodotto

Profilo Incastro B600-ZS
Descrizione del produttore: Profilo Incastro B500-ZS in acciaio zincato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Questo profilo è progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile nelle strutture di supporto, facilitando l’installazione di componenti elettrici. La zincatura assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili. La sua robustezza e precisione dimensionale lo rendono una scelta affidabile per impianti elettrici industriali e civili.

lunghezza

500 mm

larghezza

56 mm

altezza

20 mm

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

retro forato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Profilo Incastro B500-ZS acciaio zincato resistente per impianti elettrici industriali e civili