Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ009RV117H
Cod. Produttore
009RV117H
Cod. EAN
8050456060471

Informazioni di prodotto

PROFILO IN ALLUMINIO L= 2000mm dis.V117H
Profilo in alluminio L = 2000 mm.

tipo di accessori

profilo

Produttore

PROFILO IN ALLUMINIO L 2000MM DIS.