Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08861
Cod. Produttore
08861
Cod. EAN
8000126088618

Informazioni di prodotto

  • Profilo forato: 44x25 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC08861
  • Conformità CE: 2016
  • Norme armonizzate: EN 50085, EN 61537
  • Tipo: C-Profile sospensioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilo forato in acciaio verniciato di colore blu, con dimensioni 44x25 mm e lunghezza di 2000 mm. Progettato per applicazioni elettriche, offre robustezza e versatilità per il supporto e il fissaggio di componenti e cablaggi. La finitura verniciata garantisce protezione contro la corrosione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Ideale per installazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una struttura solida e funzionale. Descrizione del produttore: C-Profile Punched Profile for Suspensions, Length 2000mm, Width 44mm, Height 25mm, Bright Blue

Produttore

ABB

Profilo forato blu 44x25 mm lunghezza 2000 mm acciaio verniciato supporto cablaggi