Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL9896A00
Cod. Produttore
1SL9896A00
Cod. EAN
8000126231090

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 41x41x3000 mm
  • Profilo: Ad ancora forato
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Serie: LC1SL9896A00
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Applicazione: Sospensioni
  • Tipo: Profilo perforato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilo ad ancora forato in acciaio zincato con dimensioni 41x41 mm e lunghezza di 3000 mm. Progettato per garantire robustezza e facilità di installazione nelle strutture portanti e negli impianti elettrici, offre versatilità e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni industriali e civili. La foratura regolare consente un fissaggio semplice e sicuro di componenti elettrici e accessori, assicurando stabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Anchor Screw Profile for Suspensions, Perforated, Length 3000mm, Width 31mm, Height 31mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Profilo ancora forato acciaio zincato 41x41x3000 mm per strutture portanti e impianti elettrici