Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07956
Cod. Produttore
07956
Cod. EAN
8000126079562

Informazioni di prodotto

  • Profilo ad ancora forato
  • Dimensioni: 41x41x2.5 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Finitura: zincatura a caldo
  • Serie: GAC
  • Materiale: acciaio
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilo ad ancora forato in acciaio zincato con sezione 41x41 mm, ideale per applicazioni di supporto e fissaggio nell’ambito degli impianti elettrici. La struttura forata consente un’installazione versatile e rapida, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Progettato per offrire stabilità e facilità di montaggio in ambienti industriali e civili, questo profilo è un componente essenziale per la realizzazione di strutture portanti e sistemi di canalizzazione. Descrizione del produttore: Perforated Anchor Screw Profile, Length 2000mm, 41x41x2.5mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Profilo ancora forato acciaio zincato 41x41x2000 mm supporto impianti elettrici