Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL9895A00
Cod. Produttore
1SL9895A00
Cod. EAN
8000126231069

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 41x41x3000 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Tipo: Profilo ad ancora forato
  • Serie: LC1SL9895A00
  • Finitura: Protezione anticorrosione
  • Applicazione: Sospensioni e ancoraggi
  • Normativa: EN 50085-1, 2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: Anno 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilo ad ancora forato con dimensioni 41x41 mm e lunghezza di 3000 mm, realizzato in materiale resistente ideale per applicazioni elettriche. La struttura forata consente un facile fissaggio e una versatile installazione in impianti elettrici, garantendo solidità e affidabilità nel supporto di componenti e cablaggi. Adatto per utilizzi professionali in ambito industriale e civile. Descrizione del produttore: Perforated Anchor Screw Profile for Suspensions, Length 3000mm, Width 31mm, Height 31mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Profilo ancora forato 41x41x3000 mm zincato per installazioni elettriche professionali