Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
AIROWAS001B
Cod. Produttore
WAS001B
Cod. EAN
8015421553662

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 18,5 mm
  • Materiale: Alluminio estruso
  • Finiture: Bianco, grigio, nero
  • Diffusore: Policarbonato
  • Montaggio: Parete, soffitto, sospensione
  • Serie: AIROWAS001B
Profilo in alluminio verniciato bianco, ideale per installazioni a parete, a plafone o a sospensione. Progettato per garantire una soluzione elegante e funzionale nell’ambito dell’illuminazione elettrica, offre robustezza e facilità di montaggio. La finitura bianca si integra perfettamente in diversi ambienti, assicurando un aspetto pulito e moderno. Adatto per l’utilizzo con sistemi di illuminazione a LED, permette una distribuzione uniforme della luce e contribuisce a valorizzare gli spazi interni con stile e praticità. Descrizione del produttore: Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero). Prodotto estremamente versatile nei vari ambiti applicativi e dal ridotto spessore e ingombro che lo connotano come un apparecchio molto minimal (soli 18,5 mm di larghezza). Da completare con diffusore in policarbonato (trasparente, opale o nero) eaccessori che ne consentono il montaggio a parete, a soffitto e a sospensione. Disponibile profilo di copertura in tinta che permette di effettuare la monoemissione (luce diretta o indiretta).

Produttore

Profilo alluminio bianco 2m per strip LED parete plafone sospensione minimalista