Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07926
Cod. Produttore
07926
Cod. EAN
8000126079265

Informazioni di prodotto

  • Serie: GAC
  • Dimensioni: 41x41x2000 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Spessore: 2,5 mm
  • Tipo: Profilo ad ancora
  • Copertura: Liscia
  • Certificazioni: CE, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilo ad ancora in acciaio zincato con dimensioni 41x41 mm e lunghezza 2000 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono resistenza e stabilità. Questo profilo offre versatilità e robustezza per il montaggio e il supporto di componenti elettrici, garantendo una struttura sicura e duratura negli impianti. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendolo adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Descrizione del produttore: Anchor Screw Profile, Plain Cover, Length 2000mm, 414x41x2.5mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Profilo ad ancora zincato 41x41 mm lunghezza 2000 mm per supporto impianti elettrici