Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07958
Cod. Produttore
07958
Cod. EAN
8000126079586

Informazioni di prodotto

  • Profilo U forato
  • Dimensioni: 40x28 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Finitura: Sendzimir
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07958
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilo a U in acciaio zincato Sendzimir con dimensioni 40x28 mm e lunghezza di 2000 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Questo profilo è progettato per garantire stabilità e facilità di installazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per il supporto e il fissaggio di componenti elettrici. La finitura zincata assicura una protezione duratura contro gli agenti atmosferici e l’usura, rendendolo adatto sia per ambienti interni che esterni. Descrizione del produttore: U-Profile Punched Profile for Suspensions, Length 2000mm, Width 40mm, Height 28mm, Sendzimir

Produttore

ABB

Profilo a U zincato Sendzimir 40x28 mm lunghezza 2000 mm per impianti elettrici robusto e resistente