›

Profili verticali IP31 altezza 2000 mm coppia 2 pezzi uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFV2000
Cod. Produttore PPFV2000
Cod. EAN 8015646791566

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 profili verticali
  • Altezza: 2000 mm
  • Grado protezione: IP31
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Uso: Profili per quadri elettrici
  • Finitura: Galvanizzata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 IP31 vertical profile h=2000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

88 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

2004 mm

peso

4,42 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

14,1 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Ponticello forato

forma del profilo

Altro

Adatto per l'integrità del circuito

Serie

Modular boards / System pro E Power

Profili verticali IP31 altezza 2000 mm coppia 2 pezzi uso industriale