› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Profili orizzontali rinforzo metallico larghezza 800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA8003
Cod. Produttore EA8003
Cod. EAN 8015646679444

Informazioni principali

  • Profilo orizzontale: 2 pezzi
  • Lunghezza piastra: 800 mm
  • Materiale: non specificato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Uso: rinforzo orizzontale
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN IEC 61439, 62208, 60529, 62262
  • Protezione: IP e IK codici

Descrizione del prodotto

N.2 profili orizzontali di rinforzo in metallo adatti per piastre di larghezza 8, progettati per garantire stabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche e di automazione. Ideali per il supporto strutturale all'interno di quadri elettrici, offrono una soluzione robusta e durevole per il fissaggio e il rinforzo di componenti. La realizzazione in materiale metallico assicura elevata affidabilità e resistenza meccanica nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 plate horizontal reinforcement W=800

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

30 mm

profondità

690 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Profili orizzontali rinforzo metallico larghezza 800 mm per quadri elettrici