Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFH0800
Cod. Produttore
PPFH0800
Cod. EAN
8015646791528

Informazioni di prodotto

N.2 PROFILI ORIZZONTALI IP31 L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPFH0800 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Profili di chiusura fronte orizzontali/verticali IP30

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

810.7 mm

materiale

acciaio

altezza

75.3 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

16.5 mm

Produttore

ABB

Profili orizzontali IP31 lunghezza 800 mm per quadri distribuzione

€ 223,60 x 1 pz.
(pz.)