› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Profili orizzontali acciaio 35mm 1000mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB1043
Cod. Produttore EB1043
Cod. EAN 8015646679543

Informazioni principali

  • Sezioni orizzontali: 2
  • Altezza sezione: 35 mm
  • Lunghezza profili: 1000 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Tipo: Profili orizzontali
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Conformità: Norme IEC e EN

Descrizione del prodotto

Due profili orizzontali in acciaio con altezza di 35 mm e lunghezza di 1000 mm, progettati per l'installazione all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Questi profili offrono robustezza e stabilità per il montaggio di componenti elettrici, garantendo una struttura solida e affidabile. La finitura e il materiale assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendo il prodotto ideale per applicazioni industriali e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 horizontal sections h=35mm 1000mm (W)

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

35 mm

profondità

890 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Profili orizzontali acciaio 35mm 1000mm per quadri elettrici