› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Profili orizzontali 35mm larghezza 600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB1041
Cod. Produttore EB1041
Cod. EAN 8015646679529

Informazioni principali

  • Sezioni orizzontali: 2
  • Altezza sezioni: 35 mm
  • Lunghezza profili: 600 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Conforme norme CE
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Certificazioni: EN IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Due profili orizzontali con altezza di 35 mm e lunghezza di 600 mm, progettati per l’installazione all’interno di quadri elettrici. Realizzati con materiali resistenti e adatti ad applicazioni di automazione, garantiscono robustezza e supporto affidabile per il montaggio di componenti elettrici. Ideali per strutturare e organizzare l’interno del quadro, facilitano l’installazione e la gestione dei dispositivi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 horizontal sections h=35mm 600mm (W)

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

35 mm

profondità

510 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Profili orizzontali 35mm larghezza 600mm per quadri elettrici