Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2467110000
Cod. Produttore
2467110000
Cod. EAN
4050118482010

Informazioni di prodotto

Alimentatore DC PRO TOP3 da 480W, 24V e 20A, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e connessioni intuitive
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio e la messa in funzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione stabile e affidabile per dispositivi a 24V DC
  • Efficienza energetica che contribuisce a ridurre i consumi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

68 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

510,6 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

20 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 500 V

Serie

PROtop