Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2467250000
Cod. Produttore
2467250000
Cod. EAN
4050118482157

Informazioni di prodotto

Alimentatore PRO TOP2 da 240W, ideale per applicazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a design compatto e connessioni rapide
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Affidabilità elevata per interventi senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con efficienza ottimizzata
  • Alimentazione stabile e sicura per dispositivi DC
  • Durata prolungata del sistema elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

50 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

262,3 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

320 ... 500 V

Serie

PROtop