Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2486090000
Cod. Produttore
2486090000
Cod. EAN
4050118496826

Informazioni di prodotto

Alimentazione elettrica

Documentazione tecnica

PRO RM 10 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti. Caratterizzato da materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’utilizzo. Ideale per applicazioni professionali, si integra facilmente in diverse configurazioni grazie al design funzionale e compatto. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per esigenze di cablaggio e connessione elettrica, offrendo stabilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

30 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

PRO RM

Produttore

Alimentatore elettrico DC PRO RM 10 per impianti professionali alta affidabilità