Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2660200289
Cod. Produttore
2660200289
Cod. EAN
4050118767124

Informazioni di prodotto

Alimentatore DC professionale che garantisce prestazioni affidabili e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connessioni intuitive
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica per ridurre i consumi
  • Alimentazione stabile e continua a 24V
  • Affidabilità per applicazioni critiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

97 mm

altezza

30 mm

profondità

159 mm

Altezza della parte incassata

30 mm

assorbimento di potenza

174,4 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

97 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

150 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale corrente d'uscita 1

6,5 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V