Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2660200287
Cod. Produttore
2660200287
Cod. EAN
4050118782066

Informazioni di prodotto

Alimentatore DC professionale ideale per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fornitura stabile di tensione DC 48V
  • Efficienza energetica per ridurre i consumi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

97 mm

altezza

30 mm

profondità

129 mm

Altezza della parte incassata

30 mm

assorbimento di potenza

116,3 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

97 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

100 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale corrente d'uscita 1

2,3 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V